Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905209
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905209
EAN/GTIN:
     5028252504874
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 600 x 450 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Lieferumfang:
Montageset
Breite der Tafel:
60
Garantiedauer:
15 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905211
ab € 43,41*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,71*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,57*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 150,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.