Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905212
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905212
EAN/GTIN:
     5028252504904
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
100
Garantiedauer:
15 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
150
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905211
ab € 43,41*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,57*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 150,60*
Zubehör
Nobo
1905209
ab € 18,60*
Zubehör
Nobo
1905210
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.