Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915208
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915208
EAN/GTIN:
     5028252608800
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915207
ab € 76,21*
Ähnlich
Nobo
1915223
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.