Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915223
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915223
EAN/GTIN:
     5028252608954
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Höhe der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
240
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915207
ab € 76,04*
Ähnlich
Nobo
1915208
ab € 86,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.