Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915270
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915270
EAN/GTIN:
     5028252609463
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
nobo whiteboard 90x120 cm
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, nobo weisswandtafeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915271
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.