Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915271
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915271
EAN/GTIN:
     5028252609470
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard b.1200xh.900mm
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, nobo weisswandtafeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915270
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.