Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890x500 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1915415
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915415
EAN/GTIN:
     5028252613200
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 890 x 500 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
gepresster Naturkork
Breite der Tafel:
89
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
50
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Mit selbstheilender Korkoberfläche. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente.
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
kork
beidseitig verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915414
ab € 23,51*
Ähnlich
Nobo
1915416
ab € 54,80*
Ähnlich
Nobo
1915417
ab € 85,01*
Ähnlich
Nobo
1915418
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.