Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690 mm,kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1915416
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915416
EAN/GTIN:
     5028252613217
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1220 x 690 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
122
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
gepresster Naturkork
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Mit selbstheilender Korkoberfläche. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
kork
Garantiedauer:
10 Jahre
beidseitig verwendbar:
Nein
Höhe der Tafel:
69
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915414
ab € 23,51*
Ähnlich
Nobo
1915415
ab € 34,01*
Ähnlich
Nobo
1915417
ab € 85,01*
Ähnlich
Nobo
1915418
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.