Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A4, Aluminium, graphit grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915579
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915579
EAN/GTIN:
     5028252620697
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Nobo Clip-Rahmen Impression Pro DIN A4. Poster- oder Plakatrahmen für die Wandmontage. Neuartiges Stecksystem für schnellen und einfachen Motivwechsel. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Die Rückwand des Rahmens ist über Eckmontage fest an der Wand angebracht. Der Inhalt kann ausgetauscht werden, ohne den kompletten Rahmen von der Wand zu nehmen. Mit nahtlos auf Gehrung geschnittenen Ecken. Rahmen: Aluminium, eloxiert. Format: 240 x 350 x 13 mm. Farbe: graphit grau.
Weitere Informationen:
Breite:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4. Für die Wandmontage. Neuartiges Stecksystem für schnellen und einfachen Motivwechsel. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Die Rückwand des Rahmens ist über Eckmontage fest an der Wand angebracht.
Höhe:
35
magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
graphit grau
Farbe:
graphit
Tiefe:
1.3
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915581
ab € 15,81*
Sonstiges
Nobo
1915577
ab € 14,96*
Sonstiges
Nobo
1915578
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.