Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Clip-Rahmen Impression Pro A3, Aluminium, graphit grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915581
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915581
EAN/GTIN:
     5028252620710
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Nobo Clip-Rahmen Impression Pro DIN A3. Poster- oder Plakatrahmen für die Wandmontage. Neuartiges Stecksystem für schnellen und einfachen Motivwechsel. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Die Rückwand des Rahmens ist über Eckmontage fest an der Wand angebracht. Der Inhalt kann ausgetauscht werden, ohne den kompletten Rahmen von der Wand zu nehmen. Mit nahtlos auf Gehrung geschnittenen Ecken. Rahmen: Aluminium, eloxiert. Format: 339 x 463 x 17 mm. Farbe: graphit grau.
Weitere Informationen:
Breite:
33.9
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A3. Für die Wandmontage. Neuartiges Stecksystem für schnellen und einfachen Motivwechsel. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Die Rückwand des Rahmens ist über Eckmontage fest an der Wand angebracht.
Farbe des Rahmens:
graphit grau
Farbe:
graphit
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
1.7
Höhe:
46.3
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915577
ab € 14,97*
Sonstiges
Nobo
1915579
ab € 11,80*
Sonstiges
Nobo
1915578
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.