Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schneidemaschine
>
Rollenschneider
>
Artikel
Rollenschneider SmartCut A535 Pro 3in1, A2, 30 Blatt, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2101969
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2101969
EAN/GTIN:
5028252250412
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rexel Rollenschneider SmartCut A535 Pro 3in1. Für A2. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmtes Rundmesser (Stahl). Durch Drehen des Messerkopfes kann der Schnittstil sicher und leicht gewechselt werden. Mit EasyLock-Klemmschiene und magnetischem Papieranschlag. Für manuelle Pressung. Lineal mit cm/mm-Einteilung. Mit Rastereinteilung für Formatgrößen A2, A3, A4, A5, A6, A7. Lieferung inklusive Messerkopf mit 3 Schneidmesser für verschiedene Schnittstile. Schnittstil: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation. Schnittkapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 3 mm. Schnittlänge: 609 mm. Arbeitsfläche: 610 x 400 mm. Material: Metall/Kunststoff. Gewicht: 5,7 kg. Format: 472 x 175 x 913 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
max. Papierformat:
DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm
Länge des Schnittes:
609
Farbe:
anthrazit
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Tisches:
610
Masse (Gewicht):
5.7
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicher abgeschirmtes Rundmesser (Stahl). Durch Drehen des Messerkopfes kann der Schnittstil sicher und leicht gewechselt werden. Mit EasyLock-Klemmschiene und magnetischem Papieranschlag. Mit transparentem Lineal.
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Tiefe des Tisches:
400
Material des Tisches:
Metall/Kunststoff
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollenschneidemaschine
,
Rollenschneider
,
Rollmesser-Schneidemaschine
,
rollenschneidemaschine rexel
,
roll und schnitt schneidemaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 176,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,68*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 114,76*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,82*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen