Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schneidemaschine
>
Schneidemaschinen-Schneideinlage
>
Artikel
Schneidematte für Rollenschneider SmartCut, A525 Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2101991
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2101991
EAN/GTIN:
5028252250832
Suchbegriffe:
Schneidemaschinen-Schneideinlage
Rexel Schneidematte für Rollenschneider SmartCut. Für A525 Pro. Ersatzteil.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
grau
Stärke:
3
Höhe:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
Rollenschneider SmartCut. Für A525 Pro. Ersatzteil.
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
582
Farbe der Rückseite:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel 3in1 Messer für A200 (gerade, Falzung, Wellenschnitt)
Rexel
2101981
ab € 18,02*
Zubehör
Rexel Messer (Perforation) für A300 und A400 (2)
Rexel
2101984
ab € 11,08*
Zubehör
Rexel Schneidematte A4 für A300, A400, A425 (2)
Rexel
2101986
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen