Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Schneidematte A4 für A300, A400, A425 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Schneidematte A4 für A300, A400, A425 (2)
Rexel Schneidematte A4 für A300, A400, A425 (2)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16470618
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101986
EAN/GTIN:
     5028252250788
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Sorgen Sie für die langfristige Funktionstüchtigkeit Ihres SmartCut™ Rollenschneiders - prüfen Sie regelmäßig Drehmesser und Schneidematte. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Sie SmartCut™ Ersatzmesser und -matten bereithalten. Wählen Sie unbedingt die passenden Ersatzteile für Ihr SmartCut™ Modell.

- Austausch-Schneidematte für A4 Schneidegeräte A300, A400, A425, EasyBlade, EasyBlade Plus
- Schnittlänge 320 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Matte
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
432 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101981
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.