Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-61520000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61520000
EAN/GTIN:
     4002432312672
Suchbegriffe:
Stehsammler Beschriftungsschild
Stehsammlerbeschriftungsschilder
leitz stehsammler beschriftungsschi...
stehsammler beschriftungsschild
Leitz Abdeckschild für Stehsammler 2425. Aus Kunststoff. Format: 84x46 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
84
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Schilder:
1
wieder ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Abdeckschild
Verwendung für Produkt:
Leitz Stehsammler 2425
selbstklebend:
Nein
Farbe:
transparent
Höhe:
46
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
24250035
ab € 5,31*
Sonstiges
Leitz
24250085
ab € 5,34*
Sonstiges
Leitz
24250025
ab € 5,55*
Sonstiges
Leitz
24250095
ab € 5,78*
Sonstiges
Leitz
24290090
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.