Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 7 Spalten, 24 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2911080
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2911080
EAN/GTIN:
     3147330052624
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo Büro Planer Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 7 Spalten und 24 Fächern. Für die Organisation von Terminen oder für das Management der täglichen und wöchentlichen Meetings. Kapazität: 192 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 und 1 Indexspalte mit 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 Paar farbigen Titelstreifen, 7 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1. Material: Aluminium. Format: 480 x 480 mm.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
48
Anzahl der Planungsfelder:
24
Farbe des Rahmens:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapzität: 192 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 Paar farbigen Titelstreifen, 7 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1.
Farbe:
grau
Tafel beschreibbar:
Nein
Ausführung der Modularität:
7
Tafel magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Breite der Tafel:
48
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 116,23*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,11*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,16*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,57*
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.