Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-30020019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30020019
EAN/GTIN:
     4002432125845
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: für A4, 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
310
Werkstoff:
Karton
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche
Breite:
241
Flächenmasse des Papiers:
250
max. Füllhöhe an Papier:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,05*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,74*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 71,69*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 13,94*
Ähnlich
Leitz
56450019
ab € 10,38*
Ähnlich
Leitz
53670019
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.