Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53490019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53490019
EAN/GTIN:
     4002432128631
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß. Mit Deckel. Faltbare Box. Geeignet für Dokumente bis zum Format A3. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit roten Greifausschnitten für Komfort beim Tragen und Transportieren der Box. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger, hochwertiger Karton mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
gelb
Breite:
369
Verwendung für Papierformate:
Groß
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Deckel. Mit Greifausschnitten zum Tragen.
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Tiefe:
482
Höhe:
200
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52630019
ab € 10,24*
Ähnlich
Leitz
52650019
ab € 4,34*
Ähnlich
Leitz
52640019
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.