Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46190019
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46190019
EAN/GTIN:
4002432125692
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Tasche mit Druckknopfverschluss für die Aufbewahrung von Stiften, Kabeln und anderen Utensilien am Vorderdeckel innen Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Material: Polypropylen (PP). Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe:
gelb
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
320
max. Füllhöhe an Papier:
15
Breite:
235
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
eckspanner kunststoff a4 gelb
,
eckspanner a4
,
eckspanner gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, gelb
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, gelb
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, gelb
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Leitz
44840019
ab € 14,73*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, gelb
Leitz
45270019
ab € 14,10*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, gelb
Leitz
39470019
ab € 14,14*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Leitz
70440019
ab € 30,05*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Leitz
70420019
ab € 35,74*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, gelb
Leitz
70430019
ab € 71,69*
Ähnlich
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, gelb
Leitz
55670019
ab € 13,94*
Ähnlich
Heftzange Cosy, Nr. 10, 15 Blatt, gelb
Leitz
56450019
ab € 10,38*
Ähnlich
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, gelb
Leitz
53670019
ab € 9,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen