Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-70420019
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70420019
EAN/GTIN:
4002432126057
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 600 x 400 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Höhe der Tafel:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Material des Rahmens:
Glas
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
gelb
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Breite der Tafel:
60
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
magnettafel 60 x 40 cm
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer leitz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, gelb
Leitz
53470019
ab € 11,93*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, gelb
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Leitz
52590019
ab € 5,45*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Leitz
53581019
ab € 8,00*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, gelb
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
53580019
ab € 3,71*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Leitz
44840019
ab € 14,70*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, gelb
Leitz
45270019
ab € 14,07*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, gelb
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, gelb
Leitz
39470019
ab € 14,16*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Leitz
70440019
ab € 30,29*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Leitz
70420061
ab € 35,45*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Leitz
70420089
ab € 35,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen