Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
T-Karten-Stecktafel
>
T-Karten
>
Artikel
12-Monatsplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-32938864
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
32938864
EAN/GTIN:
5016812388644
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo 12-Monatsplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 12 Spalten und 32 Fächern. Für die Organisation von Projekten für 12 Monate. 12 Kartenträger mit je 32 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 und 1 Indexspalte mit 32 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Kapazität: 416 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1. Material: Aluminium. Format: 800 x 660 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Planungsfelder:
32
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Ausführung der Modularität:
12
Tafel beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 416 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1.
Farbe:
grau
Höhe der Tafel:
66
Material des Rahmens:
Aluminium
Tafel magnethaftend:
Nein
Breite der Tafel:
80
Farbe des Rahmens:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Monatskalender
,
Monatsplan
,
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Multiplaner Monatsplaner
,
Plantafel-Monatsplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
T-Karten
,
nobo t-karten grau
,
monatskalender
,
nobo monatsplaner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 163,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T-Karte Gr. 2, 100 Stück, blau
Nobo
2002006
ab € 1,16*
Zubehör
T-Karte Gr. 3, 100 Stück, grün
Nobo
2003005
ab € 1,94*
Zubehör
T-Karte Gr. 4, 100 Stück, blau
Nobo
2004006
ab € 3,39*
Zubehör
T-Karte Gr. 4, 100 Stück, grün
Nobo
2004005
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen