Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Zeigestab
>
Teleskopkugelschreiber
>
Artikel
Teleskopzeigestab, mit Kugelschreiber, ausziebar bis 625 mm, schwarz/chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-34431151
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
34431151
EAN/GTIN:
5016812311512
Suchbegriffe:
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Nobo Teleskopzeigestab. Zeigestab und Kugelschreiber in einem. Kugelschreiber mit blauer Tinte, geschützt durch eine Schraubkappe. Ausziebar bis 625 mm. Material: Metall. Farbe: schwarz/chrom.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/chrom
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kugelschreiber
max. Länge des Auszugs:
625
Masse:
0.032
Länge:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Zeigestab und Kugelschreiber in einem. Kugelschreiber mit blauer Tinte, geschützt durch eine Schraubkappe.
Werkstoff:
metall
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zeigestab
,
Zeigestock
,
teleskop-zeigestab nobo
,
teleskop kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Nobo
1902386
ab € 153,14*
Zubehör
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Nobo
1901588
ab € 91,91*
Zubehör
Nobo Weisswandtafel Sets
Nobo
1901430
ab € 29,95*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion, 1200x900mm,ws
Nobo
1901029
ab € 394,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen