Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-125260001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100001
EAN/GTIN:
     4002432306503
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material des Aufreihbandes:
Metall
Lochung:
6+8 cm
selbstklebend:
Nein
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Höhe:
158
Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Breite:
35
Farbe:
weiß
max. Füllhöhe an Papier:
25
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
147
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,60*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,70*
2 Tage
256
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,82*
3 Tage
256
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,05168*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,58*
Ähnlich
Soennecken
3169
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.