Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grau
Artikel-Nr.:
     1682-125260080
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100085
EAN/GTIN:
     4002432306596
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Werkstoff:
PP
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Höhe:
158
max. Füllhöhe an Papier:
25
Material des Aufreihbandes:
Metall
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
Lochung:
6+8 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
48
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,52*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,62*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,74*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,86*
2 Tage
9990
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,297*
€ 2,984*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,05168*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRAU
ab € 0,61*
Ähnlich
Soennecken
3176
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.