Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-125260010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100015
EAN/GTIN:
     4002432306510
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Lochung:
6+8 cm
Farbe:
gelb
max. Füllhöhe an Papier:
25
Höhe:
158
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Heftfalz vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Nein
Material des Aufreihbandes:
Metall
Breite:
35
Werkstoff:
PP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0999*
25
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,05696*
€ 0,11232*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0607*
€ 0,1264*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,05168*
€ 0,13126*
3 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 2,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.