Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     1375-125260099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100099
EAN/GTIN:
     4002432306602
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: sortiert, je 50 Stück in weiss, rot und blau, je 25 Stück in gelb, grün, grau und schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
6+8 cm
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
PP
Material des Aufreihbandes:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,43*
€ 21,44*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 22,06*
1 Tag
149
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 22,28*
1 Tag
158
pro Packung
€ 4,99*
ab € 16,13*
€ 22,87*
1 Tag
158
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,31*
€ 24,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0971*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0615*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 0,0615*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,0711*
Ähnlich
Soennecken
3167
ab € 5,39*
Ähnlich
Soennecken
3192
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.