Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-39490088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39490088
EAN/GTIN:
     4002432124312
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Urban Chic. 6 Fächer. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Mit Inhaltsverzeichnis in der Außenklappe des Rückdeckels. Mit Gummizug-Verschluss über den Ecken. Für bis zu 200 Blatt. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polyproplyen (PP). Format: 325 x 266 x 20 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Farbe des Fächerblocks:
orange
Farbe:
grau
Material des Einbandes:
Polypropylen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer:
6
Art des Verschlusses:
Gummizugveschluß über den Ecken
Höhe:
325
Breite:
266
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis in der Außenklappe des Rückdeckels. Für bis zu 200 Blatt. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490088
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,20*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
11170088
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
42070088
ab € 32,33*
Ähnlich
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
46510088
ab € 26,26*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.