Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-46490088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46490088
EAN/GTIN:
     4002432124398
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Urban Chic. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 230 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Typbezeichnung des Motivs:
Urban Chic
Höhe:
320
Art des Verschlusses:
Gummizug
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für bis zu 150 Blatt. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39490088
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,20*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
11170088
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
42070088
ab € 32,33*
Ähnlich
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
46510088
ab € 26,26*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.