Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-42070088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42070088
EAN/GTIN:
     4002432119608
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Urban Chic. Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Für bis zu 140 Blatt, A4. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 20 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 26 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 246 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
246
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Farbe:
dunkelgrau
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
20
Höhe:
314
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung. Für bis zu 140 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490088
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39490088
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,23*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
11170088
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
46510088
ab € 26,20*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.