Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-46510088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46510088
EAN/GTIN:
     4002432124435
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Urban Chic. Mit 20 Klarsichthüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Für bis zu 40 Blatt. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, für A4. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
14
Breite:
231
Höhe:
310
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit aufgeklebtem Rückenschild, in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490088
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39490088
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,20*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
11170088
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
42070088
ab € 32,33*
Ähnlich
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.