Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 19 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-4028621
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028621
EAN/GTIN:
     0033816048300
Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
plastikbinderücken gbc blau 21-ring...
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 19 mm. Kapazität: 165 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
19
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
165
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4028235
ab € 4,52*
Sonstiges
GBC
4028215
ab € 4,72*
Sonstiges
GBC
4028175
ab € 4,60*
Sonstiges
GBC
4028195
ab € 4,49*
Sonstiges
GBC
4028237
ab € 6,75*
Sonstiges
GBC
4028177
ab € 6,82*
Sonstiges
GBC
4028197
ab € 6,71*
Sonstiges
GBC
4028238
ab € 7,90*
Sonstiges
GBC
4028218
ab € 8,01*
Sonstiges
GBC
4028178
ab € 8,37*
Sonstiges
GBC
4028198
ab € 8,35*
Sonstiges
GBC
4028620
ab € 10,20*
Sonstiges
GBC
4028610
ab € 10,61*
Sonstiges
GBC
4028660
ab € 10,21*
Sonstiges
GBC
4028601
ab € 11,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.