Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16mm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-4028660
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028660
EAN/GTIN:
     0033816048652
Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
plastikbinderücken ibico rot
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 16 mm. Kapazität: 145 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
145
Farbe:
rot
max. Durchmesser des Binderückens:
16
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4028235
ab € 4,52*
Sonstiges
GBC
4028215
ab € 4,72*
Sonstiges
GBC
4028175
ab € 4,60*
Sonstiges
GBC
4028195
ab € 4,49*
Sonstiges
GBC
4028237
ab € 6,75*
Sonstiges
GBC
4028177
ab € 6,82*
Sonstiges
GBC
4028197
ab € 6,71*
Sonstiges
GBC
4028238
ab € 7,90*
Sonstiges
GBC
4028218
ab € 8,01*
Sonstiges
GBC
4028178
ab € 8,37*
Sonstiges
GBC
4028198
ab € 8,35*
Sonstiges
GBC
4028620
ab € 10,20*
Sonstiges
GBC
4028610
ab € 10,61*
Sonstiges
GBC
4028621
ab € 12,16*
Sonstiges
GBC
4028601
ab € 11,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.