Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-42410023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410023
EAN/GTIN:
     4002432394517
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design
Farbe:
pink
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
272
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Werkstoff:
mit PP-Folie kaschiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
39820023
ab € 1,7359*
Zubehör
Esselte
47563003
ab € 6,27*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,64*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,21*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.