Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Laminiergerät Fusion 1000L, A3, 75 Micron, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400745EU
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400745EU
EAN/GTIN:
5028252336338
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion 1000L. Für Format A3. Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,8 kg. Format: 465 x 82 x 100 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
empf. Stärke der Folie:
75
Tiefe:
100
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A3
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Breite:
465
Laminiergeschwindigkeit:
300
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
1.8
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Höhe:
82
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminator gbc a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
GBC
4400744EU
ab € 42,24*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400747EU
ab € 75,60*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400746EU
ab € 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen