Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400744EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400744EU
EAN/GTIN:
     5028252336314
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiergerät Fusion 1000L. Für Format A4. Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 241 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,4 kg. Format: 370 x 80 x 90 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Laminiergeschwindigkeit:
300
Masse (Gewicht):
1.4
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
empf. Stärke der Folie:
75
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
max. Breite des zugeführten Materials:
241
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400745EU
ab € 51,33*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,04*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 56,62*
Zubehör
GBC
4400749EU
ab € 88,23*
Zubehör
GBC
4400748EU
ab € 77,22*
Zubehör
GBC
4400750EU
ab € 143,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.