Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400747EU
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400747EU
EAN/GTIN:
5028252336376
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,8 kg. Format: 465 x 82 x 100 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
465
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformate:
A3
Laminiergeschwindigkeit:
300
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit 2 Laufrollen.
Masse (Gewicht):
1.8
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
100
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Farbe:
schwarz
empf. Stärke der Folie:
125
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Höhe:
82
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Zertifikate und Zulassungen:
CE
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A3, 75 Micron, schwarz
GBC
4400745EU
ab € 54,18*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
GBC
4400744EU
ab € 42,37*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400746EU
ab € 57,72*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400749EU
ab € 87,68*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400748EU
ab € 80,54*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
GBC
4400750EU
ab € 137,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen