Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4400749EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400749EU
EAN/GTIN:
     5028252336413
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: 600 mm/Minute (30 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 2,7 kg. Format: 480 x 100 x 115 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Laminiergeschwindigkeit:
600
empf. Stärke der Folie:
125
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Höhe:
100
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
115
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Masse (Gewicht):
2.7
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Breite:
480
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,07*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 74,32*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.