Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4400750EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion 3100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: 900 mm/Minute (21 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 2,8 kg. Format: 501 x 97 x 146 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
empf. Stärke der Folie:
125
Verwendung für Papierformate:
A3
Breite:
501
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
146
Laminiergeschwindigkeit:
900
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Masse (Gewicht):
2.8
Höhe:
97
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,35*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,76*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,34*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,07*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,87*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.