Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbare Folienkassette, 125 mic, 34,4 m, glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4410028
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4410028
EAN/GTIN:
5028252624527
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
GBC Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbar Folienkassette Foton 30. 125 Micron. Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 150 Blatt DIN A4. Länge: 34,4 m. Material: Kassette: recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Folie: EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat). Format: 310 x 80 x 190 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Länge:
34,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 150 Blatt DIN A4.
Werkstoff:
EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Breite:
350
Verwendung für Gerätetyp:
Laminiergerät Fonton 30
Stärke der Folie:
0,125
selbstklebend:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Großformat-Laminiermaschine
,
Heiß-Laminator
,
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Folientasche
,
Laminier-Film
,
Laminier-Folien
,
Laminierfilm
,
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Laminier-Filmrollen
,
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
Rollen-Laminator
,
Rollen-Laminiergerät
,
Rollen-Laminiermaschine
,
Rollenlaminator
,
Rollenlaminiergerät
,
Rollenlaminiermaschine
,
a3 laminierfolie leitz 125 mic
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbare Folienkassette, 100 mic, 42,4 m, glasklar
GBC
4410027
ab € 45,14*
Sonstiges
Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbare Folienkassette, 75 mic, 56,4 m, glasklar
GBC
4410026
ab € 44,41*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 100 mic, 42,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410024
ab € 56,99*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 125 mic, 34,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410025
ab € 56,74*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410023
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen