Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-45691095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45691095
EAN/GTIN:
     4002432114962
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Solid. 6 Fächer. Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschriftungsschildchen im Rückdeckel. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 200 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Anzahl der Fächer:
6
Höhe:
320
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschrifungsschildchen im Rückdecke, drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente, in Duo-Optik, für bis zu 200 Blatt
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
260
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,25*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,85*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,8075*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,72*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.