Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-45691001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45691001
EAN/GTIN:
     4002432114924
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Solid. 6 Fächer. Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschriftungsschildchen im Rückdeckel. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 200 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Fächer:
6
Art des Verschlusses:
Gummizug
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschrifungsschildchen im Rückdecke, drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente, in Duo-Optik, für bis zu 200 Blatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,22*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,796*
Ähnlich
Leitz
39621001
ab € 5,50*
Ähnlich
Leitz
45701001
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,7875*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.