Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Eckspannermappe WOW, A4, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-45990026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990026
EAN/GTIN:
     4002432135103
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Breite:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Art des Verschlusses:
Gummizug
Höhe:
320
Weitere Suchbegriffe: leitz eckspanner, eckspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
45990036
ab € 2,96*
Sonstiges
Leitz
45990051
ab € 2,93*
Sonstiges
Leitz
45990016
ab € 2,84*
Sonstiges
Leitz
45990054
ab € 2,75*
Sonstiges
Leitz
45990023
ab € 2,93*
Sonstiges
Leitz
45990095
ab € 2,85*
Sonstiges
Leitz
45990062
ab € 2,91*
Sonstiges
Leitz
45990001
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.