Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Eckspannermappe WOW, A4, PP, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-45990001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
45990001
EAN/GTIN:
4002432123001
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
235
Farbe:
weiß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Höhe:
320
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leitz eckspanner din a4 weiß
,
eckspanner a4
,
eckspanner
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, weiß
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Leitz
60450001
ab € 12,76*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, weiß
Leitz
60440001
ab € 10,57*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grau
Leitz
52161001
ab € 17,27*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/grau
Leitz
52291001
ab € 12,02*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Leitz
55022001
ab € 14,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen