Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-46310026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46310026
EAN/GTIN:
     4002432135127
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 20 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
rot
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Breite des Rückens:
13
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, laminierte Oberfläche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,93*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,14*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.