Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46760015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46760015
EAN/GTIN:
     4002432130559
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit 20 Hüllen, fest eingebunden. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,5 mm, Hüllen: 0,04 mm. Format: für DIN A4, 231 x 310 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Hüllen:
20
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
20 Hüllen, fest eingebunden. Mit Rückenschild.
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Breite des Rückens:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht.
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,46*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.