Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Präsentationsmappen
>
Artikel
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 20 Hüllen, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46760025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46760025
EAN/GTIN:
4002432130566
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit 20 Hüllen, fest eingebunden. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,5 mm, Hüllen: 0,04 mm. Format: für DIN A4, 231 x 310 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
231
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht.
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
20 Hüllen, fest eingebunden. Mit Rückenschild.
Farbe:
rot
Höhe:
310
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Breite des Rückens:
13
Anzahl der Hüllen:
20
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sichtbuch
,
präsentationsmappe a4 rot
,
präsentations-alben din a4
,
präsentations alben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, rot
Leitz
46230025
ab € 4,72*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Leitz
46220025
ab € 2,66*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39080025
ab € 1,01*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39060025
ab € 1,17*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Leitz
39150025
ab € 4,95*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, rot
Leitz
39140025
ab € 3,49*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,17*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
ab € 2,36*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
ab € 4,13*
Ähnlich
Plastikregister Recycle A-Z, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12070000
ab € 2,41*
Ähnlich
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, rot
Leitz
46240025
ab € 7,17*
Ähnlich
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A3 quer, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Leitz
40190003
ab € 6,96*
Ähnlich
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, genarbt, 25 Stück,farblos
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, 40 Stück, farblos
Leitz
40220003
ab € 4,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen