Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 50 mm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-49705
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
49705
EAN/GTIN:
5701216497053
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 50 mm, Füllhöhe: 45 mm, Rückenbreite: 77 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 275 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Breite:
318
Durchmesser des Rings:
50
Höhe:
275
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Vollplastik
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,17*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte 5606600 Klarsichthülle A4 100 Stück(e)
Esselte
5606600
ab € 5,50*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Esselte
100192
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen