Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz
Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz
Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz
Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz
Papierkorb Allura 18 Liter, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52040095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52040095
EAN/GTIN:
     4002432394203
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Leitz Papierkorb Allura, 18 Liter. Geschwungener Rand für komfortables Mülleinwerfen. Mit Griffrand für einfaches Anbringen von Müllbeutel und sauberes Ausleeren. Glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung. Material: Polystrol (PS). Format: Ø 335 mm, 330 mm hoch. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Farbe:
schwarz
Form:
Rund
Löschrand vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Deckel vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
335
Volumen:
18
min. Durchmesser:
335
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
wetterfest:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Höhe:
330
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52521095
ab € 47,67*
Ähnlich
Leitz
52531095
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.