Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53192054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53192054
EAN/GTIN:
4002432123711
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Büroschere WOW. Mit komfortablen, ergonomischen Softgriffen für bequeme, sichere und rutschfeste Handhabung. Mit verstellbarer Schraube Nachjustieren. Ultra-scharfe, titanbeschichtete Klingen liefern jahrelang hervorragende Leistung. Hochwertiger deutscher Edelstahl mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton. Material: Titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 105 mm. Gesamtlänge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Schnabel-Länge:
105
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe
Länge:
205
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Form:
Spitze leicht abgerundet
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schere
,
Büroschere
,
Papier-Schere
,
Papierschere
,
Profischere
,
Qualitätsschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
bastelschere leitz
,
bastel schere
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 380 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
50082054
ab € 9,82*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, grün
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46380054
ab € 5,90167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46370054
ab € 5,90167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46410054
ab € 4,12334*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46390054
ab € 4,10334*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, grün
Leitz
39820054
ab € 1,83*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Leitz
45990062
ab € 2,92*
Ähnlich
Fußstütze Ergo WOW, höhenverstellbar, schwarz/weiß
Leitz
65030095
ab € 55,82*
Ähnlich
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Leitz
45890054
ab € 7,78*
Ähnlich
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Leitz
65230054
ab € 19,06*
Ähnlich
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Leitz
39710054
ab € 4,23*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Leitz
41850054
ab € 1,893*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen