Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53611001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611001
EAN/GTIN:
     4002432113583
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Tiefe:
336
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
267
Höhe:
49
Farbe:
weiß/grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,71*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,34*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 12,76*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,57*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,27*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.