Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53611036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611036
EAN/GTIN:
     4002432113606
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Breite:
267
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
336
Höhe:
49
Farbe:
weiß/blau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,19*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,16*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,62*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,31*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,88*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,15*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.